ATP2X400 DESTORNILLADOR PH 2X400
ATP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Phillips® - hojas redondas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:ATP2X400
Rubix:798743637000
EAN:3662424096747


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : ATP2X400 DESTORNILLADOR PH 2X400
• 4 Opciones disponibles: - CM.110A: Selección suministrada sin recipiente. - 2050.M110-A: Selección suministrada con caja metal 5 casillas BT.11A. - 2120.M110A: Selección suministrada con caja de herramientas textil BS.T20. - CR4.M110A: Selección suministrada con cofre rodante JET.CR4GM.3
DESTORNILLADOR PH 2X400
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Longitud | 520 mm |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,14 € Sin IVA
/ unidad
25,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días