Referencias
Gedore:2160 PZ 2
Rubix:798177250000
fabricante:6684190
EAN:4010886803271

Detalles de producto : 6684190 2160 PZ 2 - DESTORNILLADOR 3C PZ 2
Destornillador 3C PZ 2 según DIN ISO 8764, punta según DIN ISO 8764-1 PZ Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de tamaño 3 y 4 con hexágono interior Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 119 g |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | 2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días