PORTA-PUNTAS 1/4 STUBBY HEXAGONAL INTERIOR

Bit Holding Screwdriver

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Wera:05008880001
Rubix:799295774000
fabricante:05008880001
EAN:4013288212375
brand logo
Resumen técnico
Huellahex / allen
Tamaño de huella1/4 in
Longitud de hoja10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PORTA-PUNTAS 1/4 STUBBY HEXAGONAL INTERIOR


Mango portapuntas, modelo corto

Aplicación: para trabajos en espacios de difícil acceso.

Mango Kraftform extracorto de 2 componente de plástico, con zonas blandas integradas e imán permanente.

Cualidades

•Short compact shape for working in confined spaces
Ergonomic 2-component Kraftform handle for precise work
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Magnetic bits hand holder for easier placement of the screws
For 1/4" bits as per DIN ISO 1173-C 6. 3

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella1/4 in
Longitud de hoja10 mm
Longitud65 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,97 Sin IVA
/ unidad
24,16 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días