DESTORNILLADOR RECTO AT6.5X35
AT- Destornilladores para tornillos ranurados hoja fresada y corta
Ver información técnicaReferencias
Facom:AT6.5X35
Rubix:798743684000
EAN:3662424095559

Detalles de producto : DESTORNILLADOR RECTO AT6.5X35
• Hoja redonda corta y mango bola para trabajos en espacio limitado. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PLANO 6.5X35
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6.5 |
| Longitud de hoja | 35 mm |
| Longitud | 91 mm |
| Acabado | zinc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € Sin IVA
/ unidad
10,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días