B191.040.125 DESTORNILLADOR RANURADO

Destornillador de punta recta ranurada BahcoFit con agarre de goma

Ver información técnica

Referencias

Bahco:B191.040.125
Rubix:798571372000
EAN:7314150277988
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella0,8x4 mm
Longitud de hoja125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B191.040.125 DESTORNILLADOR RANURADO


Herramientas duraderas gracias a la varilla de aleación de acero de alto rendimiento cromado y totalmente templado que proporciona una mayor protección contra la corrosión. Símbolo permanente y marcas en el mango para identificar rápidamente la punta.

Información técnica


Atributos
Peso neto44 g
Huellaplano
Tamaño de huella0,8x4 mm
Longitud de hoja125 mm
Longitud220 mm
4,36 Sin IVA
/ unidad
5,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días