B195.050.025 DESTORNILLADOR RANURADO CORTO

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:B195.050.025
Rubix:798571411000
EAN:7314150278060
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella1x5 mm
Longitud de hoja25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B195.050.025 DESTORNILLADOR RANURADO CORTO


Destornillador para tornillos ranurados, para trabajar en espacios pequeños. Mango: empuñadura de dos componentes, con anilla para colgar. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y completamente templado. Punta negra para mayor precisión. Número de artículo y marcaje de medida grabados con láser para una identificación fácil. ISO 2380/DIN 5264. SB: embalaje minorista.

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Huellaplano
Tamaño de huella1x5 mm
Longitud de hoja25 mm
Longitud85 mm
Acabadocromado
5,10 € Sin IVA
/ unidad
6,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días