Referencias
Beta Tools:1229LP/A6
Rubix:798171176000
fabricante:012290300
EAN:8014230516523

Documentos
Detalles de producto : 1229LP/A6-JUEGOS 6 DESTORNILLAD. 1229LP
Microdestornilladores para tornillos sin cabeza con ranura
Juego de 6 microdestornilladores para tornillos sin cabeza con ranura (art. 1229LP) en caja 1,2-1,4-1,8-2-2,4-3 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 144x106x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 129 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
