DESTORNILLADOR LLAVE DE VASO 2069 3,0X60 MM

Llave de vaso electrónica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05118114001
Rubix:798262943000
fabricante:05118114001
EAN:4013288032324
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Longitud de hoja60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR LLAVE DE VASO 2069 3,0X60 MM


Destornillador de electrónica para macho hexagonal

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.

Cualidades

  • High-quality screwdriver with free-turning cap for electronic applications
  • The handle fits the shape of the hand for ultimate comfort and high speed torque transfer
  • Integrated soft zones near the blade tip to ensure high torque transfer for loosening or tightening screws without losing contact with the screw
  • The Wera Black Point tip provides a precise fit and enhanced corrosion protection

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Longitud de hoja60 mm
Longitud157 mm
13,17 € Sin IVA
/ unidad
15,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días