Referencias
Bahco:7409TORX-T25
Rubix:798211321000
EAN:7314153001771


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t25 |
| Longitud de hoja | 17 mm |
Detalles de producto : 7409TORX-T25
Vástago moleteado para giro manual de sujetadores de libre movimiento
No apto para operación con máquinas ni para herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
No apto para operación con máquinas ni para herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1174 y DIN 3120
Cualidades
Destornilladores de vaso con cuadradillo de 3/8" para tornillos con cabeza TORX®
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t25 |
| Longitud de hoja | 17 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,51 € Sin IVA
/ unidad
12,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días