018270 DESTORNILLADOR PARA TOR

Destornillador 932A plano

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05018270001
Rubix:798262356000
EAN:4013288018052
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella1,6x10 mm
Longitud de hoja175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 018270 DESTORNILLADOR PARA TOR


Destornillador para tornillos de cabeza plana, con capuchón de golpe

Para atornillar, cincelar y escoplear.

Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.

Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Destornillador cincel
Varilla con recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete, alta protección anticorrosión y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro y capuchón de golpe.
Mango Kraftform-Plus, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro.
* Sin hoja continua, capuchón de golpe y soporte para llave.

Cualidades

Zonas duras lisas para girar a gran velocidad, zonas de agarre blandas para una elevada transmisión del par de giro
Mango Kraftform de varios componentes para un atornillado rápido y ergonómico
La punta negra de wera ofrece un ajuste exacto y una protección óptima contra la corrosión.

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella1,6x10 mm
Longitud de hoja175 mm
Longitud161 mm
35,95 € Sin IVA
/ unidad
43,50 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h