Referencias
Beta Tools:1241 8X150
Rubix:798168336000
fabricante:012410057
EAN:8014230497921

Documentos
Detalles de producto : 1241 8X150-DESTORNILL. CABEZA RANURADA
Destornilladores con cabeza de acero para tornillos con cabeza ranurada
Cualidades
Impact driver for flathead screws
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201 g |
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 268 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € Sin IVA
/ unidad
18,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
