DESTORNILLADOR LLAVE DE VASO 2069 4,5X60 MM
Llave de vaso electrónica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05118122001
Rubix:798262940000
fabricante:05118122001
EAN:4013288032362

Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4,5 mm |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR LLAVE DE VASO 2069 4,5X60 MM
Destornillador de electrónica para macho hexagonal
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.
Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.
Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.
Cualidades
- High-quality screwdriver with free-turning cap for electronic applications
- The handle fits the shape of the hand for ultimate comfort and high speed torque transfer
- Integrated soft zones near the blade tip to ensure high torque transfer for loosening or tightening screws without losing contact with the screw
- The Wera Black Point tip provides a precise fit and enhanced corrosion protection
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4,5 mm |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 157 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,40 € Sin IVA
/ unidad
17,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días