Referencias
Beta Tools:1292L 4,5X400
Rubix:798170106000
fabricante:012920206
EAN:8014230382753


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4.5 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292L 4,5X400-DESTORNILLAD. TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®, tipo largo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 585x50x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 96,3 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 4.5 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Longitud | 509 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,11 € Sin IVA
/ unidad
21,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días