Referencias
Beta Tools:1265ES 1,5
Rubix:798171337000
fabricante:012650015
EAN:8014230604350

Documentos
Detalles de producto : 1265ES 1,5-LL MACHO HEXAGONALES C/ MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,3 g |
| Tamaño de huella | 1.5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,59 € Sin IVA
/ unidad
7,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
