Referencias
Beta Tools:1292L 6X400
Rubix:798171469000
fabricante:012920209
EAN:8014230382760


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292L 6X400-DESTORNILLADORES TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®, tipo largo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 530x90x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 153,3 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Longitud | 520 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días