DESTORNILLADOR MICRO 2067 TORX HF 10X60 MM

Destornillador de electrónica con función retención

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05118186001
Rubix:798262959000
fabricante:05118186001
EAN:4013288108685
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx9
Longitud de hoja60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR MICRO 2067 TORX HF 10X60 MM


Destornillador para electrónica para TORX® interior, con función de sujeción

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.

Cualidades

Kraftform Micro TORX® HF screwdriver with holding function for recessed TORX® screws
Multi-component Kraftform Micro handle with anti-roll feature and swivel cap
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Holding function for TORX® screws, chrome-plated

Aplicaciones

Electronic

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx9
Longitud de hoja60 mm
Longitud137 mm
Acabadocromado
11,04 Sin IVA
/ unidad
13,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días