FM S/D FLARED 6,5 X 150MM

Destornillador FatMax® 3 X 100 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-65-141
Rubix:798254333000
EAN:3253560651411
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella6,5 
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FM S/D FLARED 6,5 X 150MM


Descripción Destornillador de mecánico con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® 6,5 X 150 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)40x40x331 mm
Huellaplano
Tamaño de huella6,5 
Longitud de hoja150 mm
Longitud150 mm
Acabadocromado
7,15 € Sin IVA
/ unidad
8,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días