DESTORNILLADOR 8193 D PH3X150 MM CAPUCHA IMPACTO
Destornillador 8193 D Capucha impacto
Ver información técnicaReferencias
PB Swiss tools:PB 8193.DN 3-150
Rubix:799294872000
fabricante:PB 8193.DN 3-150
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 8193 D PH3X150 MM CAPUCHA IMPACTO
Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con capuchón de golpe
Para atornillar, cincelar y escoplear.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.
Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda continua.
Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. Con protección antideslizante y cápsula de impacto.
Para atornillar, cincelar y escoplear.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua con forma hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.
Aplicación: para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.
De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda continua.
Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. Con protección antideslizante y cápsula de impacto.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,99 € Sin IVA
/ unidad
31,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días