ATWH14X250 DESTORNILLADOR FORJADA 14X250 TUERCA
ATWH - Destornilladores para tornillos ranurados serie potencia
Ver información técnicaReferencias
Facom:ATWH14X250
Rubix:798743663000
EAN:3662424097188

Detalles de producto : ATWH14X250 DESTORNILLADOR FORJADA 14X250 TUERCA
• Hoja hexagonal con tuerca para destornillados difíciles con llave
• Hoja extra larga hasta 250 mm para accesos difíciles y alejados.
•Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia.
•Ergonomía optimizada.
•Más resistente a la corrosión
•Marcado laser
•Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR FORJADA 14X250 TUERCA
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 14 |
| Longitud de hoja | 250 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Acabado | níquel/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,73 € Sin IVA
/ unidad
25,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días