6684860 2163 K 6 - DESTORNILLADOR 3C, CABEZA ESFERICA, 6 MM
Destornillador 3-C 2163 K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:2163 K 6
Rubix:798178093000
fabricante:6684860
EAN:4010886803332


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6684860 2163 K 6 - DESTORNILLADOR 3C, CABEZA ESFERICA, 6 MM
Destornillador 3C, punta esférica, 6 mm Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Ángulo de trabajo aprox. 25° en cada dirección Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 139 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud de hoja | 125 mm |
| Longitud | 235 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días