Referencias
Beta Tools:1267TX 09
Rubix:798171345000
fabricante:012670009
EAN:8014230604558

Documentos
Detalles de producto : 1267TX 09-LL MACHO CON MANGO HELLA TORX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 57 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 9 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € Sin IVA
/ unidad
11,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
