2054 SW 3,0X60MM

Destornillador de electrónica hembra hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05118072001
Rubix:798262978000
EAN:4013288032133
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Longitud de hoja60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2054 SW 3,0X60MM


Destornillador de electrónica para hembra hexagonal, con geometría Hex-Plus

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.

Con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger los tornillos de cabeza con hembra hexagonal.

Cualidades

Kraftform Micro screwdriver for hexagon socket screws
Multi-component kraftform micro handle for fast and ergonomic screwdriving
The wera black point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Longitud de hoja60 mm
Longitud157 mm
Acabadocromado
6,38 € Sin IVA
/ unidad
7,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días