Referencias
Facom:82H.3,5
Rubix:798501388000
fabricante:82H.3.5
EAN:3148511230367



Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA DE 3,5 82H.3,5
• Fabricadas con acero al silicio.
• Presentación: fosfatada.
LLAVE MACHO CORTA 3,5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 70x25x4 mm |
| Peso con embalaje | 7 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 3.5 |
| Longitud | 66 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,34 € Sin IVA
/ unidad
1,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
