Referencias
Bahco:1996TORX-T30
Rubix:798210967000
EAN:7314150122882

Detalles de producto : 1996TORX-T30
Llave hexagonal de vástago angular con cabeza de bola, Torx. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación del tamaño en la varilla para una fácil identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad. La cabeza de bola permite el uso de la llave desde diferentes ángulos. Más eficiente que el hexagonal estándar y ahorra tiempo.
Llave en L, cabeza de bola, Tx-30, brunida, 24X114 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t30 |
| Longitud | 114 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,95 € Sin IVA
/ unidad
10,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
