CUCHILLO AISLADO VDE P/CABLE 190 MM C/LOMO PROTEGIDO Y HOJA EN GANCHO

Desmontaje de cuchillos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Knipex:98 55
Rubix:799227221000
EAN:4003773022558
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud de hoja38 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUCHILLO AISLADO VDE P/CABLE 190 MM C/LOMO PROTEGIDO Y HOJA EN GANCHO


Cuchillo pelacables VDE con cuchilla falciforme

Características: mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.

De acero quirúrgico inoxidabletemplado al aire. Con hoja de gancho estable y fija con filo de corte en forma de media luna así como patín deslizante en la punta de la cuchilla. Lomo de cuchilla para evitar cortocircuitos recubierto con plástico.
Sólida hoja de gancho fijo, en forma de hoz. Con zapata guía en la punta de la cuchilla. No daña el aislamiento del conductor. Hoja: acero quirúrgico, inoxidable, templada al vacío. Sólida, de gancho fijo, en forma de hoz. Con zapata guía en la punta de la hoja. No daña el aislamiento del conductor. Hoja de acero inoxidable, templada al vacío. Mango aislante de forma ergonómica. Caperuza protectora transparente. Probado por VDE según DIN EN/IEC 60900 : 2004. Forma del mango ergonómica con cómoda protección antideslizante. Agarre especialmente seguro gracias a los componentes blandos antideslizantes. El hueco para el pulgar y el "gancho para el dedo" en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja.
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud de hoja38 mm
Número de hojas1
Materialacero inoxidable (hoja);ergonómico (mango)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,76 Sin IVA
/ unidad
63,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días