Referencias
Bahco:2446
Rubix:798364579000
EAN:7314150128648

Documentos
Detalles de producto : 2446 CUCHILLO HOJA INOX MULTIUSO
Walter Titex
Cualidades
-Cómodo mango de dos componentes que proporciona un excelente agarre
Se suministra con una práctica funda para llevar en el cinturón
Funda especial con doble botón para cuchillos
Robusto cuchillo multiusos con una sólida hoja de acero inoxidable.
Se suministra con una práctica funda para llevar en el cinturón
Funda especial con doble botón para cuchillos
Robusto cuchillo multiusos con una sólida hoja de acero inoxidable.

Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero inoxidable (hoja) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,95 € Sin IVA
/ unidad
12,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días