CUCHILLO DESHUESAR PROFLEX 15 CM AZUL
Cuchillo Deshuesar Proflex
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3 Claveles:08143
Rubix:798925038000
EAN:8410990081439

Documentos
Detalles de producto : CUCHILLO DESHUESAR PROFLEX 15 CM AZUL
Cuchillo de deshuesar de hoja estrecha.
Confort, máxima higiene y seguridad con el mango Proflex-Microban.
En 3 Claveles hemos logrado unificar las propiedades del PROFLEX y MICROBAN, material termoplástico de alta calidad y tecnología antibacteriana, para crear una herramienta de corte de la máxima calidad, ergonómica, segura y estable.
Desarrollada para usos intensivos de los sectores profesionales más exigentes, en los cuales es necesario el máximo rendimiento y protección, a través de un producto comprobado y certificado que respeta el medio ambiente.
Estable a altas y bajas temperaturas.
Certificación Sanitaria NSF.
Mango de color azul.
Disponible en medidas de 13 cm - 15 cm.
Cuchillo de deshuesar con hoja de 15 cm y mango azul
Cualidades
Acero Inoxidable - Mango Proflex - Estampado
Aplicaciones
Carnicería

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 150 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero inoxidable mango proflex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
