1778SOS-CUCHILLOS AUTO AYUDAN
Cuchillo de rescate para coche con dispositivo para romper el parabrisas y cortacinturones de seguridad • en un estuche
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:1778SOS
Rubix:798185051000
fabricante:017780080
EAN:8014230634111

Documentos
Detalles de producto : 1778SOS-CUCHILLOS AUTO AYUDAN
cuchillo de rescate para coche con dispositivo para romper el parabrisas y cortacinturones de seguridad en un estuche
Cualidades
cuchillo de rescate para coche con dispositivo para romper el parabrisas y cortacinturones de seguridad en un estuche
Aplicaciones
herramientas de corte y mantenimiento general

Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x130x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 184 g |
| Longitud de hoja | 85 mm |
| Número de hojas | 1 |
| Material | mango de aluminio anodizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
