Referencias
Milwaukee:4932464828
Rubix:799056927000
EAN:4058546227739



Detalles de producto : CUCHILLO INOX HOJA FIJA 4932464828
El cuchillo de hoja fija está diseñado para una retención óptima del filo y una larga durabilidad
Cuchilla de acero inoxidable de 4 ″ (101 mm), optimizada para mantener el filo durante más tiempo
La base totalmente metálica garantiza durabilidad
El mango ergonómico ofrece un agarre seguro y cómodo
Orificio para cordón para facilitar su sujeción
Funda moldeada duradera con clip para el cinturón para un acceso rápido
Cuchilla de acero inoxidable de 4 ″ (101 mm), optimizada para mantener el filo durante más tiempo
La base totalmente metálica garantiza durabilidad
El mango ergonómico ofrece un agarre seguro y cómodo
Orificio para cordón para facilitar su sujeción
Funda moldeada duradera con clip para el cinturón para un acceso rápido

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 101 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero inoxidable |
| Tipo | cuchillo de hoja fija (fixed blade knife) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,00 € Sin IVA
/ unidad
30,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
