1778X-NAVAJA NAUTICOS HOJA ACERO
Cuchillos para náutica de acero inoxidable con empuñadura de aluminio
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1778X
Rubix:798164149000
fabricante:017780050
EAN:8014230568300

Detalles de producto : 1778X-NAVAJA NAUTICOS HOJA ACERO
Cuchillos para náutica de acero inoxidable con empuñadura de aluminio
Cualidades
Cuchillos para náutica de acero inoxidable con empuñadura de aluminio
Aplicaciones
Utensilios para cortar y diversas tareas de mantenimiento

Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x56x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 91 g |
| Longitud de hoja | 85 mm |
| Número de hojas | 1 |
| Material | acero inoxidable con empuñadura de aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
