Referencias
Milwaukee:4932478560
Rubix:798973125000
EAN:4058546347536

Documentos
Detalles de producto : NAVAJA AFILADA COMPACTA DE BOLSILLO
Tamaño compacto para llevar en el bolsillo
Hoja de acero inoxidable afilable
La punta permite una perforación controlada y un corte fácil
Bloqueo para asegurar la hoja cuando está abierta
Orificio para cuerda anticaída
Hoja de acero inoxidable afilable
La punta permite una perforación controlada y un corte fácil
Bloqueo para asegurar la hoja cuando está abierta
Orificio para cuerda anticaída
Cualidades
•Compact size for carrying in the pocket
Resharpenable stainless steel blade
Piercing tip allows controlled piercing and smooth cutting
Liner lock secures the blade in the open position
Lanyard hole
Resharpenable stainless steel blade
Piercing tip allows controlled piercing and smooth cutting
Liner lock secures the blade in the open position
Lanyard hole

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 152 mm |
|---|---|
| Número de hojas | 1 |
| Material | stainless steel (blade);wood(handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
