KQ2V04-01AP

Derivación “Y”

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2V04-01AP
Rubix:799247140000
fabricante:KQ2V04-01AP
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2V04-01AP


Los racores KQ2 one-touch, de tamaño métrico y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del caudal habitual en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo. Los racores KQ2 se pueden pedir en múltiplos de 10. La serie actual de racores KQ2 ha sido descontinuada. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2 y recomienda utilizar la nueva serie en sus diseños de producto.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt
Conexión 11/8
Perfilkq2v
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
3,63 € Sin IVA
/ unidad
4,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días