Referencias

SMC:KQB2F08-03
Rubix:799250427000
fabricante:KQB2F08-03
KQB2F, Metal One-touch Fitting, Female Connector

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2F08-03


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2F, Racordaje instantáneo metálico, Conector hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Materiallatón
Conexión 13/8
Conexión 28
5,29 € Sin IVA
/ unidad
6,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días