QSMP-M8X1.25-6

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSMP-M8X1.25-6
Rubix:799058888000
fabricante:154434
EAN:4052568259402
brand logo
Resumen técnico
Materialaluminio anodizado / pom / latón niquelado / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSMP-M8X1.25-6


Adecuado para una amplia gama de tareas y con un precio atractivo. Flexible gracias a sus materiales altamente resistentes, fácil de instalar gracias a sus radios de curvatura optimizados. Alto nivel de resistencia a la abrasión en aplicaciones dinámicas.

Información técnica


Atributos
Materialaluminio anodizado / pom / latón niquelado / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m8
Perfilqsm
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,76 Sin IVA
/ unidad
3,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días