Referencias
Festo:QSL-G1/8-8-50
Rubix:798197268000
fabricante:132050
EAN:4052568027025

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-G1/8-8-50
Racor rápido roscado en L QSL-G1/8-8-50 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=50
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,37 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,78 € Sin IVA
/ unidad
3,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días