Referencias
Festo:NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10
Rubix:799267779000
fabricante:133096
EAN:4052568029791

Resumen técnico
| Material | pp (cuerpo); high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10
El racor de polipropileno NPQP cumple con la normativa FDA y ofrece una alta fiabilidad en el proceso: es resistente a los productos químicos, está aprobado para su uso con alimentos, y es ligero y transparente. Para la industria de alimentos y bebidas, biotecnología/farmacéutica, tecnología médica, en salas limpias y en la automatización de procesos.
Cualidades
- Polipropileno
- Alternativa de bajo coste al acero inoxidable: resistente a la mayoría de los agentes de limpieza en combinación con la tubería PLN
- Para uso con influencias extremas del medio
- Apto para uso alimentario; ver www.festo.com/certificates/NPQP
- Medio de servicio: aire comprimido, vacío
- Forma recta, en L, en T, en Y, conector pasante push-in
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,19 g |
|---|---|
| Material | pp (cuerpo); high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | 4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,93 € Sin IVA
/ unidad
14,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días