Referencias
SMC:KGF08-03
Rubix:751607053043
fabricante:KGF08-03

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 303 (cuerpo;espárrago;guía);acero inoxidable 304 (mandril;guía);pom (guía);pbt (cuerpo);nbr (junta (junta tórica)) |
|---|---|
| Conexión 1 | rc 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KGF08-03 00051165
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGF, Conexión instantánea de acero inoxidable, Recto hembra
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303 (cuerpo;espárrago;guía);acero inoxidable 304 (mandril;guía);pom (guía);pbt (cuerpo);nbr (junta (junta tórica)) |
| Conexión 1 | rc 3/8 |
| Perfil | kg |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,43 € Sin IVA
/ unidad
22,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días