TCK-1/4-PK-4

Conector rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:TCK-1/4-PK-4
Rubix:798091812000
fabricante:4487
EAN:4052568018931
TCK-1/4-PK-4 T quick connector
Resumen técnico
Materialzinc fundido a presión (carcasa);aluminio (tuerca)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TCK-1/4-PK-4


Conector rápido en T TCK-1/4-PK-4 Giratorio con 2 anillos de sellado. Tamaño nominal=2,9 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Conexión neumática=(* G1/4, * PK-4 con tuerca de manguito), Nota sobre materiales=Cumple con RoHS

Información técnica


Atributos
Peso neto37,37 g
Materialzinc fundido a presión (carcasa);aluminio (tuerca)
Conexión 1g 1/4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,87 Sin IVA
/ unidad
13,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días