KQ2LU06-M5A 00984383

Codo de unión en rama

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LU06-M5A
Rubix:798266622000
fabricante:KQ2LU06-M5A
EAN:3618036053685
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LU06-M5A 00984383


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo doble tubo-tubo

Cualidades

Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materiala (latón)
Conexión 16
Conexión 26
5,63 € Sin IVA
/ unidad
6,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días