Referencias
Beta Tools:1065F6
Rubix:798245967000
fabricante:010650015
EAN:8014230653105


Resumen técnico
| Longitud | 228 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Documentos
Detalles de producto : 1065F6-PERFORA-CHAPAS
Perfora-chapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 343 g |
| Longitud | 228 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 343 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,30 € Sin IVA
/ unidad
141,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días