Referencias
Bahco:CR B 05
Rubix:798212980000
EAN:7314150215454





Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
Detalles de producto : ALICATE P/TERMINAL CONEXION CABLE PATRON REDONDO 0,5-2,5 MM2
• Sección de cable: de 0,5 a 2,5 mm²
• Alicates para terminales para conexiones de cable de patrón redondo
• Alicates forjados y equipados con muescas para una función de engastado correcta de múltiples secciones y diámetros
• Obtención de un engastado firme y adecuado
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 2.5 mm² |
| Peso | 125 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,24 € Sin IVA
/ unidad
58,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días