1830570 8140-03 - MODULO DE INSERCION PARA TERMINALES DE CABLE SIN AISLAMIENTO 4/6/10
Pinza de engastar Gedore
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8140-03
Rubix:798172787000
fabricante:1830570
EAN:4010886854969





Resumen técnico
| Capacidad de prensado mínima | 4 mm² |
|---|---|
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
Detalles de producto : 1830570 8140-03 - MODULO DE INSERCION PARA TERMINALES DE CABLE SIN AISLAMIENTO 4/6/10
Module insert for non-insulated terminals 4/6/10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 4 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 10 mm² |
| Peso | 56 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,43 € Sin IVA
/ unidad
63,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días