CP96NDB63-200C
CP96N(D), Cilindro ISO 15552, Doble efecto, vástago simple/doble con bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CP96NDB63-200C
Rubix:799245336000
fabricante:CP96NDB63-200C

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro con unidad de bloqueo |
Documentos
Detalles de producto : CP96NDB63-200C
Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes de cilindro: sin rotación, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera máxima 2000 mm. Admite auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro con unidad de bloqueo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
741,56 € Sin IVA
/ unidad
897,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días