C85N25-25-XB6 00088086

Cilindro neumático

Ver información técnica

Referencias

SMC:C85N25-25-XB6
Rubix:751609160043
EAN:3618035490979
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C85N25-25-XB6 00088086


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Información técnica


Atributos
Peso neto304 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
82,66 € Sin IVA
/ unidad
100,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días