Referencias
Detalles de producto : RA/802063/M/200
La serie de cilindros neumáticos Norgren ISOLine™ 15552 incluye cilindros de doble efecto eficientes, diseñados según normas industriales y que ofrecen alta fiabilidad en automatización, sistemas de control de movimiento y aplicaciones mecánicas exigentes.
Los cilindros de esta serie están disponibles en una amplia gama de diámetros de pistón de Ø32 a Ø320mm y con diferentes longitudes de carrera (estándar: 25–500mm, posibilidad de longitudes no estándar de hasta 2800mm para diámetros más pequeños), lo que ofrece flexibilidad de diseño y adaptación a diversos requisitos de montaje. La construcción de los cilindros incluye cuerpos tanto perfilados como redondos, con puertos adaptados a los acoplamientos y conexiones neumáticas habituales.
La variante estándar de los cilindros funciona en un amplio rango de temperaturas: de -20°C a +80°C, y versiones especiales permiten el funcionamiento incluso a altas temperaturas de hasta +150°C o bajas de -40°C. La construcción en aluminio anodizado y materiales de estanqueidad de alta calidad garantiza una larga vida útil y resistencia a entornos industriales.
El avanzado sistema de amortiguación 'Adaptive Cushioning System (ACS)' asegura un amortiguamiento eficiente, minimizando vibraciones y desgaste de los componentes, lo que resulta en un funcionamiento suave del cilindro y menor carga para el sistema de aire comprimido. La serie ISOLine™ 15552 es ideal para aplicaciones en líneas de producción, sistemas de transporte y automatización de procesos donde se requiere un control de movimiento preciso y fiabilidad operativa.
Cualidades
Información técnica
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | doble efecto |
- Entrega estimada (15) días

