Referencias
SMC:CJ2KB16-30Z
Rubix:798647633000
fabricante:CJ2KB16-30Z
EAN:3618035762243

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
Documentos
Detalles de producto : CJ2KB16-30Z 01113706
Cilindro neumático de cuerpo redondo, simple/doble efecto, vástago simple/doble, sin rotación, con opciones de montaje directo y controlador de velocidad incorporado.
Diámetros (mm): 6, 10 y 16.
Carreras hasta 400 mm.
Numerosas tapas de cabeza y soportes de montaje disponibles como estándar.
Ajuste fino de la posición del auto switch aflojando únicamente un tornillo.
Se pueden montar auto switches de estado sólido con indicación bicolor.
Tope de goma / Amortiguador de aire.
Múltiples opciones bajo pedido.
Diámetros (mm): 6, 10 y 16.
Carreras hasta 400 mm.
Numerosas tapas de cabeza y soportes de montaje disponibles como estándar.
Ajuste fino de la posición del auto switch aflojando únicamente un tornillo.
Se pueden montar auto switches de estado sólido con indicación bicolor.
Tope de goma / Amortiguador de aire.
Múltiples opciones bajo pedido.
•Tipo de vástago no rotativo
•Diámetros: 10 y 16 (mm)
•Carreras desde 15mm hasta 200mm
•Montajes: básico, raíz, brida frontal, doble horquilla
•Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Imán: Ninguno
Serie: J2K
Montaje: B (Básico)
Diámetro: 16mm
Carrera: 30
Ubicación del puerto de la cubierta de la cabeza: Perpendicular al eje
Auto Switch: Sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no llevar interruptor)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no llevar interruptor)
Tipo de montaje del auto switch: Ninguno
Opciones del extremo del vástago: Ninguna
•Diámetros: 10 y 16 (mm)
•Carreras desde 15mm hasta 200mm
•Montajes: básico, raíz, brida frontal, doble horquilla
•Variedad de interruptores y de longitudes de cable
Imán: Ninguno
Serie: J2K
Montaje: B (Básico)
Diámetro: 16mm
Carrera: 30
Ubicación del puerto de la cubierta de la cabeza: Perpendicular al eje
Auto Switch: Sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no llevar interruptor)
Número: 2 pcs. (O ninguno en caso de no llevar interruptor)
Tipo de montaje del auto switch: Ninguno
Opciones del extremo del vástago: Ninguna
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x105x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,04 € Sin IVA
/ unidad
46,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días