Referencias
SMC:CD85WE16-10-B
Rubix:751603483043
fabricante:00018986

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
Documentos
Detalles de producto : CD85WE16-10-B
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85W, Cilindro ISO, Doble efecto, Vástago doble
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 116 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,00 € Sin IVA
/ unidad
70,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días