Referencias
SMC:C85N16-50-XB6
Rubix:798061014000
fabricante:C85N16-50-XB6

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | montaje: bisagra integrada |
Detalles de producto : C85N16-50-XB6
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 145 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | montaje: bisagra integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,15 € Sin IVA
/ unidad
80,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días