C95SDT250-320
C95S(D), cilindro ISO, doble efecto, vástago simple, gran calibre
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:C95SDT250-320
Rubix:799242601000
fabricante:C95SDT250-320

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 250 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C95SDT250-320
Cilindro de varillas roscadas ISO 6431. Diámetros (mm): 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250. Carreras de hasta 2400 mm. Variantes del cilindro: gran diámetro, con unidad de bloqueo, con posicionador, ATEX.
Cualidades
Conforme a ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562. Gran calibre (160~250 mm). Carreras estándar hasta 2400 mm (según el diámetro). Compatible con auto switch.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 250 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3327,55 € Sin IVA
/ unidad
4026,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días