ALICATE CORTACABLES DE 210 997A.20

Mini cortapernos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:997A.20
Rubix:798184292000
EAN:3148516734419
brand logo
Resumen técnico
Capacidad de corte4 mm
Longitud210 mm
Materialaluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE CORTACABLES DE 210 997A.20


• Herramienta compacta y ligera, con sistema de recuperación diseñado para cortar hilos duros y semi-duros: cuerda de piano, pernos, remaches, tornillos, pasadores, clavos, etc. • Hojas forjadas y tratadas. • Capacidad de corte : - Cuerda de piano: diámetro máx. 2 mm a 200 kg/mm². - Hilo blando: diámetro máx. 4 mm a 60 kg/mm². • Brazos ergonómicos de chapa de acero, tratados y equipados con un tope anti golpes de las hojas de corte, regulable. • Muelle de apertura. • Sistema de bloqueo de las hojas de corte en posición cerrada. • Presentación: hojas fosfatadas y brazos lacados.
MINI CORTAPERNO LARGO 21CM

Información técnica


Atributos
Peso neto283 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)220x65x30 mm
Peso con embalaje283 g
Capacidad de corte4 mm
Longitud210 mm
Materialaluminio
Peso275 g
Mangometal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días